MNC 490-245 A40-259-12-5D Large Diameter Indexable Drills with a Pilot Drilling Head and One Flat Shank, Drilling Depth 5xD

Réf.: 3202884
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série COMBICHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3202884
EAN / GTIN 7291075307610
Réf. fabricant 3202884
Article hors catalogue L24040 1010

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Diamètre coupant (DC) 49 mm, Longueur hors tout (OAL) 360 mm, Longueur utile (LU) 250.99 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 25.9 mm
  • Body Diameter Reduced (BDRED) 50 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 49 mm
  • Diamètre collerette (DF) 50 mm
  • Groupe de longueurs 5xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) SOGT 120408-W
  • Longueur hors tout (OAL) 360 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 292 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 68 mm
  • Longueur utile (LU) 250.99 mm

Produits adaptés

De la même série "COMBICHAM" Afficher tout