• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

DCN 160-128-19.05R-8D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 8xD

Réf.: 3202722
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3202722
EAN / GTIN 7291075278897
Réf. fabricant 3202722
Article hors catalogue L24040 313

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Diamètre coupant (DC) 0.63″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 16.0 ,Longueur hors tout (OAL) 8.01″ ,Longueur utile (LU) 5.16″

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.98″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.63″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.665″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.63″
  • Equivalent décimal: 0.63″
  • Diamètre collerette (DF): 0.98″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 5.925″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 16.0
  • Groupe de longueurs: 8xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): ICP 160
  • Longueur hors tout (OAL): 8.01″
  • Point Length (PL): 0.115″
  • Longueur dépassement (LPR): 6.04″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 1.97″
  • Type de queue: Round
  • Longueur utile (LU): 5.16″

Produits adaptés

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout