DCM 090-031-9B-3.5D Tête de perçage indexable DCM de type B (3). Profondeur de perçage 3,5 x D.

Réf.: 3200971
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série UNICHAMDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3200971
EAN / GTIN 7291075158700
Réf. fabricant 3200971
Article hors catalogue L24040 467

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 9.0, Longueur hors tout (OAL) 82.1 mm, Longueur utile (LU) 31 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 9.4 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 9 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 37.46 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 9.0
  • Groupe de longueurs 4xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) IDI 090
  • Longueur hors tout (OAL) 82.1 mm
  • Point Length (PL) 1.64 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 39.1 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 43 mm
  • Longueur utile (LU) 31 mm

Produits adaptés

De la même série "UNICHAMDRILL" Afficher tout