DCM 090-045-12A-5D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and One Flat Shank. Drilling Depth: 5xD

Réf.: 3200645
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série CHAMDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3200645
EAN / GTIN 7291075101614
Réf. fabricant 3200645
Article hors catalogue L24040 1219

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Diamètre coupant (DC) 9 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 9.0, Longueur hors tout (OAL) 102.1 mm, Longueur utile (LU) 45 mm

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 16 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 9.4 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 9 mm
  • Diamètre collerette (DF) 16 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 55.46 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 9.0
  • Groupe de longueurs 5xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) IDI 090-SG
  • Longueur hors tout (OAL) 102.1 mm
  • Point Length (PL) 1.64 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 57.1 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 45 mm
  • Longueur utile (LU) 45 mm

Produits adaptés

De la même série "CHAMDRILL" Afficher tout