{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Forme | C | |
Queue ⌀ d1 | 50 mm | |
h1 | 32 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
Largeur de queue b3 | 26 mm | |
h5 | 50 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 100 mm | |
Code couleur queue VDI | VDI 50 | |
Type de produit | Porte-outils VDI |
Référence article | 319117 50 | |
EAN / GTIN | 4067263237433 | |
Réf. fabricant | 319117 50 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Porte-outils, forme C2 axial, à gauche, Queue ⌀ d1: 50mm
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock
159,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
357,41 €
134,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
241,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
b1 | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
b2 | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Code couleur queue VDI | VDI 50 | VDI 50 | VDI 50 |
h1 | 32 mm | 25 mm | 25 mm |
h6 | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
l1 | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Queue ⌀ d1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm |