{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Forme | C | |
Queue ⌀ d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 52 mm | |
b2 | 27 mm | |
Largeur de queue b3 | 13 mm | |
h5 | 25 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 55 mm | |
Code couleur queue VDI | VDI 20 | |
Type de produit | Porte-outils VDI |
Référence article | 319117 20 | |
EAN / GTIN | 4067263237402 | |
Réf. fabricant | 319117 20 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Porte-outils, forme C2 axial, à gauche, Queue ⌀ d1: 20mm
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock
86,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
110,50 €
32,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
43 article(s) en stock
140,08 €
50,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
130,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
b2 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Largeur de queue b3 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Code couleur queue VDI | VDI 20 | VDI 20 | VDI 20 | VDI 20 |
Forme | C | C | C | C |
h1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
h2 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
h6 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |