S890 FSN D100-8-31.75-R13 Fraise à surfacer accueillant des plaquettes carrées réversibles à 8 arêtes de coupe

Réf.: 3181224
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELIDO 890 LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3181224
EAN / GTIN 7291075290226
Réf. fabricant 3181224
Article hors catalogue L23980 1313

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 31.75 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 96.5 mm, Nombre de dents (CICT) 8, Diamètre moyeu (DHUB) 70 mm, Longueur hors tout (OAL) 51.1 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 31.75 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 100 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 96.5 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 96.5 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 8
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.2 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 70 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) S890 SNMU 1305PNR
  • Longueur hors tout (OAL) 51.1 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 89 Degrees

Produits adaptés

De la même série "HELIDO 890 LINE" Afficher tout