Description:
Le micromètre Digimatic à enclume échangeable, pour mesurer diverses caractéristiques, vous offre les avantages suivants : Pour mesurer l'épaisseur de paroi de tubes et cylindres, hauteurs de tête de rivet etc. avec enclumes échangeables (enclumes : plates, cylindriques, en forme de V)
Caractéristique(s):
Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 1 - 2
Valeur de l'incrément numérique : 0,00005″/0,001 mm
précision : 0,0002″
Valeur de la graduation : 0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±0,0002″.
Règle : tambour et douille de scalène chromés satinés, ø18 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 7,5 mm
Force de mesure : 5-10
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Livraison : y compris boîte, étalon de réglage (à partir de 25 mm), clé de réglage, 1x pile, enclumes
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 2,4 ans