{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 702-3 | |
Dim. cône | 6 | |
⌀ ext. A | 200 mm | |
Passage E | 55 mm | |
Hauteur sans mors H1 | 112 mm | |
Hauteur avec mors H2 | 143 mm | |
Cercle primitif F | 133,4 mm | |
Nombre de goujons filetés | 4 | |
Dim. goujons filetés | M10 | |
Cône de centrage B | 106,39 mm | |
Carré clé de serrage K | 11 mm | |
Poids | 19 kg | |
Type de produit | Mandrins à 4 mors combinés |
Référence article | 315645 200/6 | |
EAN / GTIN | 5907412202860 | |
Réf. fabricant | 354635190200 |