Description:
Le micromètre Digimatic avec enclume en V est utilisé pour mesurer les outils de coupe et vous offre les avantages suivants: Pour mesurer des outils à trois arêtes, par ex. B. Tarauds, fraises, alésoirs.
Caractéristique(s):
Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 1 - 1,6
Valeur de l'incrément numérique : 0,00005″/0,001 mm
Précision : ±0,00025″
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±0,00025″.
Remarques : -
Règle : tambour et douille de scalène chromés satinés, ø18 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 7,5 mm
Force de mesure : 5-10
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : Incl. boîte, étalon de réglage, clé de réglage, 1x pile
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 2,4 ans