P290 FPW D100-09-32-18 90° Face Mills Carrying 12 and 18 mm Long Edged Inserts

Réf.: 3110832
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série MILLSHRED P290 LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3110832
EAN / GTIN 7291075308938
Réf. fabricant 3110832
Article hors catalogue L23980 711

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm, Nombre de dents (CICT) 9, Diamètre moyeu (DHUB) 78 mm, Longueur hors tout (OAL) 55 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 100 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 9
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 18 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 78 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Longueur hors tout (OAL) 55 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

Produits adaptés

De la même série "MILLSHRED P290 LINE" Afficher tout