SOF45 D100-07-32-R18 45° Face Mills Carrying Square or Octagonal Double-Sided Inserts with 8/16 Cutting Edges

Réf.: 3107289
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série HELIDO 800 LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3107289
EAN / GTIN 7291075359626
Réf. fabricant 3107289
Article hors catalogue L23980 358

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 117 mm, Nombre de dents (CICT) 7, Diamètre moyeu (DHUB) 78 mm, Longueur hors tout (OAL) 53.5 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 100 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 117 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 117 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 7
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 78 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) ONMU 0706
  • Longueur hors tout (OAL) 53.5 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 45 Degrees

Produits adaptés

De la même série "HELIDO 800 LINE" Afficher tout