T490 ELN D1.25-3-C125-11B 90° Endmills Carrying T490 LN#T 11 Tangentially Clamped Inserts

Réf.: 3107151
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELITANG T490 LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3107151
EAN / GTIN 7291075346473
Réf. fabricant 3107151
Article hors catalogue L23980 1831

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.35″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 8″ ,Shank Type Round ,Shank Type Round ,Usable Length (LU) 1.42″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1-1/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.35″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur fonctionnelle (LF): 8″
  • Longueur tête (LH): 1-1/2″
  • Identification plaquette étalon (MIID): T490 LNHT 1106PNTR
  • Longueur hors tout (OAL): 8″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 1.5 Degrees
  • Type de queue: Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees
  • Longueur utile (LU): 1.42″

Produits adaptés

De la même série "HELITANG T490 LINE" Afficher tout