SOF45 8/16-D315-20-60R Multifunction Face Mills for Octagonal, Square and Round Insert Contours with Various Entry Angles

Réf.: 3106292
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELIDO 800 LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3106292
EAN / GTIN 7291075232271
Réf. fabricant 3106292
Article hors catalogue L23980 582

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 60 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 323 mm, Nombre de dents (CICT) 20, Diamètre moyeu (DHUB) 222 mm, Longueur hors tout (OAL) 81.6 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style C
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 60 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
  • Diamètre coupant (DC) 315 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 323 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 323 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 20
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.9 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 222 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) ONHU 050500-PL
  • Longueur hors tout (OAL) 81.6 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 44 Degrees

Produits adaptés

De la même série "HELIDO 800 LINE" Afficher tout