• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

T490 ELN D1.25-3-C125-13B Fraises en bout à 90° utilisant des plaquettes tangentielles avec 4 arêtes de coupe hélicoïdales de 12.5 mm

Réf.: 3105296
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
Série HELITANG T490 LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3105296
EAN / GTIN 7291075259315
Réf. fabricant 3105296
Article hors catalogue L23980 3061

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.49″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 9.84″ ,Shank Type Round ,Shank Type Round ,Usable Length (LU) 1.85″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1-1/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.49″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur fonctionnelle (LF): 9.84″
  • Longueur tête (LH): 1.97″
  • Identification plaquette étalon (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Longueur hors tout (OAL): 9.84″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 2.1 Degrees
  • Type de queue: Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees
  • Longueur utile (LU): 1.85″

Produits adaptés

De la même série "HELITANG T490 LINE" Afficher tout