T490 SM-D2.0-18-4-1.0-13 Extended Flute Shell Mills Carrying T490 LNMT/HT 1306 Tangentially Clamped Inserts

Réf.: 3105093
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série HELITANG T490 LINE
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3105093
EAN / GTIN 7291075237825
Réf. fabricant 3105093
Article hors catalogue L23980 2877

Description

Description:

Shell Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1.92″ ,Cutting Diameter (DC) 2″ ,Cutting Item Count (CICT) 16 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 1.87″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 2.7″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1.92″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 16
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1.87″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Identification plaquette étalon (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Longueur hors tout (OAL): 2.7″

Produits adaptés

De la même série "HELITANG T490 LINE" Afficher tout