T490 LNK-D40-48-3-W32-13 Fraises d'ébauche pour plaquettes tangentielles T490 LNMT/HT 13

Réf.: 3105079
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série HELITANG T490 LINE
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3105079
EAN / GTIN 7291075237900
Réf. fabricant 3105079
Article hors catalogue L23980 695

Description

Description:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 12, Depth of Cut Maximum (APMX) 48 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 125 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 40 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 12
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 48 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Identification plaquette étalon (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Longueur hors tout (OAL) 125 mm

Produits adaptés

De la même série "HELITANG T490 LINE" Afficher tout