Description:
Indexable End Mills, Cutting Diameter (DC/DCX) 18 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 1.2 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 60 mm
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
- Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M16
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC) 18 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 18 mm
- Diamètre coupant Maximum (DCX) 32 mm
- Sens (HAND) Right Hand
- Nombre de dents (CICT) 3
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.2 mm
- Nombre de dents (NOF) 3
- Longueur fonctionnelle (LF) 35 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) FF WOMT0602
- Longueur hors tout (OAL) 60 mm
- Angle Maximum descente pente (RMPX) 4 Degrees
- Angle arête de coupe outil (KAPR) 13 Degrees
- Couple (TQ) 2 Nxm