F45LN D100-08-31.75-R-N15 45° Face Mills with LN 1506 Tangentially Clamped Inserts

Réf.: 3103067
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série TANGMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3103067
EAN / GTIN 7291075152883
Réf. fabricant 3103067
Article hors catalogue L23980 809

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 31.75 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 120 mm, Nombre de dents (CICT) 8, Diamètre moyeu (DHUB) 72 mm, Longueur hors tout (OAL) 50 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 31.75 mm
  • Diamètre coupant (DC) 100 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 120 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 120 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 8
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 7.5 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 72 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNKX 150608AN-N PL
  • Longueur hors tout (OAL) 50 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 45 Degrees

Produits adaptés

De la même série "TANGMILL" Afficher tout