F90LN D8.00-12-2.50-R-N15 Fraise à surfacer à 90° à plaquettes LN1506. tangentielles

Réf.: 3102365
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série TANGMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3102365
EAN / GTIN 7291075230901
Réf. fabricant 3102365
Article hors catalogue L23980 3138

Description

Description:

  • Fraises à surfacer indexables
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 2-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 8″
  • Nombre de dents (CICT): 12
  • Diamètre moyeu (DHUB): 5.314″
  • Longueur hors tout (OAL): 2-1/2″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style C
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 2-1/2″
  • Diamètre coupant (DC): 8″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 8″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 12
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.551″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 5.314″
  • Identification plaquette étalon (MIID): LNKX 1506PN-N PL
  • Longueur hors tout (OAL): 2-1/2″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

Produits adaptés

De la même série "TANGMILL" Afficher tout