Pince de serrage pour mandrins de serrage, ⌀​​ 32 mm, ⌀ serrage nominal d: 18mm

Réf.: 309570 18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage nominal d 18 mm
⌀ pinces D 32 mm
Longueur totale L 79 mm
Type de produit Accessoires pour mandrins de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309570 18
EAN / GTIN 4045197546951
Réf. fabricant 309570 18

Description

Exécution:

Douille de réduction ou pince de serrage cylindrique.
Pour mandrins de serrage Holex 300775, 300778, 302865, 302870, 305525, 305528. Avec ajustement en longueur.