Description:
Max. capacité de coupe Ø 10 mm², Pour la coupe de câbles multiconducteurs en cuivre et en aluminium jusqu'à Ø 10 mm, Rectification de précision pour une transmission optimale et une nouvelle géométrie de l'arête de coupe, Ne convient pas aux fils d'acier et aux conducteurs en cuivre dur, dureté de l'arête de coupe 55 HRC, Acier spécial trempé et revenu, forgé, rectifié, Avec protection de la poignée immergée
Caractéristique(s):
- longueur totale [pouces] :
- longueur totale [mm] : 120 mm
- contenu (nombre de pièces) : 1 tlg.
- diamètre de la ligne/du câble : 10
- Section de câble [mm²] : 50
- réglable : non
- poids net [kg] : 0,18 kg
- enregistrement REACH disponible : non