• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche 50

Réf.: 308720 50
Remise
10,88 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour cône Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour cône 50
Propriété de l'alésage avec alésage
⌀ moyeu D 39,3 mm
⌀ tête D1 32 mm
Longueur totale L 65 mm
L1 25,1 mm
Filetage M M24
Couple de serrage maximal 150 Nm
Pour cône SA avec code couleur SA 50
Ouverture 30 mm
Type de produit Tirettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 308720 50
EAN / GTIN 4045197151056
Réf. fabricant 308720 50

Description

Description:

Le porte-outils est fermement tiré dans la broche par la pince de serrage de la broche via la tirette. Les tirettes sont disponibles dans différents modèles. Elles représentent un lien important entre la machine et l’outil. Les exigences en matière de précision, de résistance et de fiabilité des tirettes sont élevées.

Utilisation:

Pour les outils avec queue conique DIN 69871 / ISO 7388-1.

Remarque(s):

La clé de serrage et les ouvertures de clé adaptées sont disponibles dans notre eShop.
Lors du montage du système AB, veiller à un couple de serrage correct.