{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 8 mm | |
Support | HSK-A 63 court | |
Norme de porte-outils | DIN 69893; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Longueur de col cote A | 65 mm | |
⌀ D2 | 28 mm | |
⌀ ext. D | 50 mm | |
Course de réglage V | 10 mm | |
Alésage Balluffchip | oui | |
Arrosage | non | |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique |
Référence article | 307630 8 | |
EAN / GTIN | 4067263265603 | |
Réf. fabricant | 307630 8 |