{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 12 mm | |
Support | HSK-E 40 A = 85 | |
Norme de porte-outils | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G2,5 à 25 000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | HPC; UGV | |
Longueur de col cote A | 85 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
⌀ D3 | 22,9 mm | |
⌀ ext. D | 34 mm | |
L2 | 47 mm | |
Alésage Balluffchip | oui | |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique |
Référence article | 307526 12 | |
EAN / GTIN | 4045197868473 | |
Réf. fabricant | 307526 12 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrin expansible hydraulique étroit 12 mm
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock
515,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
41 article(s) en stock
352,75 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
373,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
94 article(s) en stock
261,44 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
39 article(s) en stock
266,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col cote A | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
⌀ ext. D | 34 mm | 50 mm | 52,5 mm | 50 mm | 50 mm |
Forme | A | A | A | A | A |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G2,5 à 25 000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25 000 min-1 |
Méthode d'usinage | HPC; UGV | UGV | UGV; HPC | UGV | HPC |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique | Mandrin expansible hydraulique | Mandrin expansible hydraulique | Mandrin expansible hydraulique | Mandrin expansible hydraulique |