{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 8 mm | |
Support | HSK-A 63 court | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Arrosage interne | oui | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | HPC; UGV | |
Longueur de col cote A | 80 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
⌀ ext. D | 27 mm | |
Course de réglage V | 10 mm | |
Alésage Balluffchip | oui | |
Arrosage | non | |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique |
Référence article | 307502 8 | |
EAN / GTIN | 4067263265313 | |
Réf. fabricant | 307502 8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mandrin expansible hydraulique slim Master Chuck 8 mm
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
348,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
373,15 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | HSK-A 63 court | HSK-A 63 |
Longueur de col cote A | 80 mm | 80 mm |
Forme | A | A |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 |
Méthode d'usinage | HPC; UGV | HPC; UGV |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique | Mandrin expansible hydraulique |