{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Support | HSK-A 63 | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893; ISO 26623-2 | |
Forme | A | |
Arrosage interne | oui | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 8000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Longueur de col cote A | 80 mm | |
⌀ ext. D | 40 mm | |
L1 | 54 mm | |
Type de produit | Réducteur |
Référence article | 306975 4 | |
Réf. fabricant | 306975 4 |