{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour pinces ER | 25 | |
Support | HSK-A 100 A = 160 | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 20000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Plage de serrage | 1 mm - 16 mm | |
Longueur de col cote A | 160 mm | |
⌀ ext. D | 42 mm | |
Alésage Balluffchip | oui | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article | 305517 25 | |
EAN / GTIN | 4045197954312 | |
Réf. fabricant | 305517 25 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mandrins à pinces ER, HSK-A 100 A = 160, pour taille de pinces de serrage ER: 25
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
141,04 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock
131,32 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock
164,47 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
45 article(s) en stock
173,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
91 article(s) en stock
106,64 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-F 63 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 |
Longueur de col cote A | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
⌀ ext. D | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Forme | A | A | F | A | A |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 20000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 6,3 à 20000 min-1 |
Type de produit | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces |