{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ mandrin d1 | 16 mm | |
⌀ serrage D1 | 16 mm | |
Support | BT 50 A = 100 | |
Norme | DIN 6358 | |
Norme de porte-outils | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forme | ADB | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 15000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 100 mm | |
⌀ ext. D | 32 mm | |
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 | 16 | |
Bague d'entraînement de rechange 309870 | 16 | |
Clé spéciale adaptée 309840 | 16 | |
Type de produit | Mandrin porte-fraise |
Référence article | 302965 16 | |
EAN / GTIN | 4250122615941 | |
Réf. fabricant | 506.10.16.100 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mandrin porte-fraise combiné Type ADB, BT 50 A = 100, ⌀ mandrin d1: 16mm
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
113,18 €
57,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
106,67 €
102,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
66,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
55,99 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
72,58 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Norme de porte-outils | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; JIS B6339 |
Longueur de col cote A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
⌀ ext. D | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
⌀ mandrin d1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Clé spéciale adaptée 309840 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |