{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de serrage | 2,5 mm - 16 mm | |
Support | SA 50 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 18000 min-1 | |
Couple de serrage maximal Md max | ≤ 14 Nm | |
Longueur de col cote A | 106,5 mm | |
⌀ ext. D | 56 mm | |
Clé de serrage de rechange 627425 | SW6 | |
Type de produit | Mandrins de perçage |
Référence article | 301500 2,5-16 | |
EAN / GTIN | 4045197307651 | |
Réf. fabricant | 802.565 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Mandrin de perçage Type A, SA 50, Plage de serrage: 2,5-16mm |
Sur demande
Disponibilité
86 article(s) en stock
232,32 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
312,96 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | SA 50 | SA 40 | SA 50 |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Longueur de col cote A | 106,5 mm | 80 mm | 80 mm |
⌀ ext. D | 56 mm | 50 mm | 50 mm |
Forme | A | A | A |
Plage de serrage | 2,5 mm - 16 mm | 2,5 mm - 16 mm | 2,5 mm - 16 mm |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 18000 min-1 | G 6,3 à 15 000 min-1 | G 6,3 à 15 000 min-1 |