Assortiment d'outils dans le module CT 43 pcs

Réf.: 3005240
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3005240
EAN / GTIN 4010886949313
Réf. fabricant 3005240
Article hors catalogue L60160 6030

Description

Description:

Idéal pour les grands et petits travaux d'entretien et de montage, Convient pour l'industrie, les artisans, l'automobile, Pour les apprentis, compagnons, maîtres ou bricoleurs à domicile, le juste assortiment GEDORE selon les besoins

Caractéristique(s):

  • Rangement: Module Check-Tool pour WORKMO ou L-BOXX 136
  • Largeur totale [mm]: 660 mm
  • Longueur totale [mm]: 314 mm
  • Matériau: Mousse
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non