{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 16 mm | |
Support | SA 40 A = 160 | |
Norme | DIN 6359 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | ADB | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 160 mm | |
⌀ ext. D | 48 mm | |
Vis de serrage de rechange 309900 | 16 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 300275 16 | |
EAN / GTIN | 4045197283139 | |
Réf. fabricant | 300275 16 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrin Weldon, type ADB 16 mm
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
114,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
63 article(s) en stock
152,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
146,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
198,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock
78,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
86 article(s) en stock
102,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | SA 40 A = 160 | SA 50 A = 160 | SA 40 A = 160 | SA 50 A = 160 | SA 40 A = 160 | SA 50 A = 160 |
Longueur de col cote A | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
⌀ ext. D | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Vis de serrage de rechange 309900 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Forme | ADB | ADB | ADB | ADB | AD | AD |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon |