{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 16 mm | |
Support | SA 40 A = 100 | |
Norme | DIN 6359 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | AD | |
Arrosage | Non obturable | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 18000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 100 mm | |
⌀ ext. D | 48 mm | |
Vis de serrage de rechange 309900 | 16 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 300255 16 | |
EAN / GTIN | 4062406242831 | |
Réf. fabricant | 300255 16 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrin Weldon, type AD avec arrosage en bout 16 mm
Sur demande
Disponibilité
134 article(s) en stock
53,84 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
117 article(s) en stock
58,48 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
254 article(s) en stock
79,05 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
142 article(s) en stock
38,79 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | SA 40 A = 100 | SA 40 A = 100 | SA 40 A = 100 | SA 40 A = 100 |
Longueur de col cote A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
⌀ ext. D | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Forme | AD | ADB | ADB | AD |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ serrage D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC | HPC |