• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

GF NPT 3/8-18 IC GF 1046

Réf.: 300250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Référence article 300250
EAN / GTIN 4046122025510
Réf. fabricant 300250

Description

Exécution:

Mit Werkzeug zu montieren

Description:

Carbure-Fraise à fileter / GF NPT 3/8-18 IC GF 1046

GF
Fraise à fileter en carbure monobloc

Outil universel pour la production rentable de filets de vis internes.

Caractéristique(s):

Gewicht: 0,1 kg
Senkrechte Höhe: 2080 mm
Ausladung: 2341 mm
Höhe: 3180 m
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 10 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 600 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Remarque(s):

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage