Barreau traité rond, Carbure monobloc, D×Longueur: 14X100mm

Réf.: 295030 14X100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

D×Longueur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ D 14 mm
Type d'outils Carbure monobloc
Longueur 100 mm
Type de produit Barreaux traités

Numéros d’identification et classifications

Référence article 295030 14X100
EAN / GTIN 4045197188083
Réf. fabricant 295030 14X100

Description

Exécution:

Barreaux avec extrémités droites, à angle droit.
Carbure monobloc. Barreaux ronds de précision. Rectification dans la tolérance h6.

Utilisation:

Pour le tournage, l'alésage, la réalisation de gorges, etc.