Description:
Avec carré d’entraînement conforme DIN 3120 - C 10, ISO 1174
Acier au GEDORE vanadium 31CrV3
Isolation VDE jusqu'à 1000 V, conforme EN 60900/IEC 60900, double isolation Check-Tool
16 - 18 mm de matière isolante débordante
16 - 18 mm Saillie de l'isolation
Caractéristique(s):
- Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 10,0 mm
- Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 3/8″
- Longueur d'insertion: 44,0 mm
- Ø d'insertion 1: 17,5 mm
- Ø d'insertion 2: 23,0 mm
- Largeur totale [mm]: 23 mm
- Longueur totale [mm]: 44 mm
- Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
- Surface: Isolation Check-Tool double, isolée VDE jusqu'à 1000 V
- Clé de serrage 1 [mm]: 9
- Fusible: Rainure de retenue de la bille
- 1000 V isolé: oui
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: oui