Description:
Graduation 0,01 / 0,1 mm. Il s'agit d'un comparateur à un tour d'aiguille qui vous offre les avantages suivants : La vis de blocage et le levier de levage (en option) peuvent être montés à droite ou à gauche. Ils se montent et se démontent facilement sans outils. La forme de construction sans trous traversants, une adhérence sûre entre la bague extérieure et le verre, ainsi que l'utilisation d'un joint torique empêchent les liquides de pénétrer. Les comparateurs à aiguille unique excluent toute erreur de lecture, comme c'est le cas pour les comparateurs à aiguille continue.
Caractéristique(s):
Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 4 mm (plunger stroke : 10mm)
Valeur de la graduation : 0.1
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Certificat de contrôle d'usine inclus