• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Brosse à pousser à profil carré HSS Ajustement H8 10

Réf.: 290426 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur broche 257 mm
Type d'outils HSS
Alésage initial H8 10,4 mm
Hauteur brochage dans acier 10 mm - 32 mm
Pression nécessaire pour St50 et hauteur brochage max. 2 000 kg
Type de produit Outils à brocher

Numéros d’identification et classifications

Référence article 290426 10
Réf. fabricant SW10-4KT-HSS

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu.
N
Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Fonte GG(G)
K
CuZn
N
Graphite, PRFV, PRFC
N
Huile
 

Description

Utilisation:

Brocher un carré intérieur ne nécessite qu’un seul passage.