• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-outils à mortaiser pour plaquettes de coupe hexagonales ⌀ DS 25 mm 28 mm

Réf.: 290342 28
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

à partir de 6 pans (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 25 mm
Arrosage interne oui
Convient pour six-pans 28 mm - 37 mm
Long. utile L1 89 mm
Porte-plaquettes ⌀ D1 25 mm
Déport L3 14 mm
⌀ pré-perçage min. Dmin 26,5 mm
Vis 290399 3
Long. queue Ls 90 mm
Queue Queue combinée
Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 290342 28
EAN / GTIN 4045197965639
Réf. fabricant 290342 28

Description

Remarque(s):

  • Sur les centres d’usinage, utiliser l’accessoire d’alignement 290397 et un comparateur pour vérifier l’orientation de la broche.
  • Sur les tours sans axe Y, utiliser la douille excentrique 290391290393 pour le réglage précis des coordonnées Y.