Adaptateur pour tournevis dynamométrique avec manche en T 1/4" x 120 mm

Réf.: 28756
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Douille tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 28756
EAN / GTIN 4010995287566
Réf. fabricant 28756
Article hors catalogue L60110 5

Description

Description:

  • Augmente votre efficacité: Permet de résoudre chaque tâche de vissage avec l'assortiment de clés à douille Wiha.
  • Application: Pour les applications avec embouts où les réglages du couple préconisé sont importants.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Quatre pans mâle 1 (Pouce): 1/4″
  • Diamètre Lame six pans (mm): 6 mm
  • Longueur totale (mm): 120 mm
  • Longueur lame visible (mm): 53 mm
  • avec pile / accumulateur: Non
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier