Embout fraise conique 1/4" M10 x 35 mm

Réf.: 28058
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 28058
EAN / GTIN 4010995280581
Réf. fabricant 28058

Description

Description:

  • Convient pour: DIN 3120, ISO 1174, forme A 6,3 + A 10.
  • Entraînement: Avec queue 1/4″ six pans, selon DIN 3126 C 6,3.
  • Application: Application universelle sur métaux, plastiques, bois.
  • Embouts: Empreinte réduite, fortement serrée.
  • En plus: Tout particulièrement bien adapté pour le montage sur des visseuses sans fil.
  • En plus: Excellente évacuation des copeaux, usinage sans broutage, surfaces sans facettes.
  • Matériel: Acier rapide spécial, affûté.
  • Emballage: Sous blister.
  • DIN 3126, ISO 1173, Forme C6,3

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Taille de vis: M10
  • Libre-service - Emballage: Oui
  • Article ESD: Non
  • Fraise conique (mm): 20.5 mm
  • Diametre minimal (mm): 3.5 mm
  • Six pans femelle Diamètre (Pouce): 1/4″
  • Longueur totale (mm): 35 mm
  • avec pile / accumulateur: Non