GHAL 32-8 Porte-adaptateurs extérieurs pour tournage et gorges

Réf.: 2800561
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2800561
EAN / GTIN 7291075056136
Réf. fabricant 2800561
Article hors catalogue L23920 2185

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Longueur hors tout (OAL) 144.5 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 25.5 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 23 mm
  • Longueur tête (LH) 45 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 144.5 mm
  • Hauteur attachement (H) 32 mm
  • Largeur attachement (B) 32 mm

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout