GHDR 25-4 Porte-plaquettes extérieurs pour tournage, gorges et tronçonnage

Réf.: 2800166
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2800166
EAN / GTIN 7291075056501
Réf. fabricant 2800166
Article hors catalogue L23920 296

Description

Aprašymas:

Groove/Turn Indexable Holders, Cutting Width Maximum (CWX) 5 mm, Cutting Width Minimum (CWN) 4 mm, Overall Length (OAL) 135 mm

Požymis:

  • Cutting Depth Maximum (CDX) 10 mm
  • Cutting Width Maximum (CWX) 5 mm
  • Cutting Width Minimum (CWN) 4 mm
  • Functional Width (WF) 23.4 mm
  • Head Length (LH) 27 mm
  • Overall Length (OAL) 135 mm
  • Shank Height (H) 25 mm
  • Shank Width (B) 25 mm