Testeur de torsion électronique 0,5-15 Nm, 1/4″, 1,5-15 Nm

Réf.: 2795663
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Appareils de contrôle de couple

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2795663
EAN / GTIN 4002805932957
Réf. fabricant 2795663
Article hors catalogue L60160 1188

Description

Description:

Pour le contrôle, le réglage et la certification des clés dynamométriques à droite et à gauche
Contrôle, réglage et certification des clés dynamométriques à droite et à gauche
Contrôleur électronique de mesure intégrée
Dispositif de test électronique avec électronique de mesure intégrée
Boîtier de base stable en fonte d'aluminium (sauf n° ETP3150) avec affichage de fonctionnement séparé ou amovible
Interface série RS232 pour PC
Traçabilité aux normes nationales
Conseils de notre service technique sur le terrain
Comprend l'affichage, les câbles et les logiciels
Câble adaptateur RS232 vers USB disponible en option (Code 1957880)

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 6,3 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1/4″
  • Résolution: 0,001
  • Type de batterie: CR1225
  • Caractéristiques chimiques: Lithium
  • Plage de couple (min./max.) [lbf ft]: 0,4 lbf ft - 11 lbf ft
  • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 0,5 Nm - 15 Nm
  • Source d'énergie: Pile bouton
  • Largeur totale [mm]: 93 mm
  • Hauteur totale [mm]: 80 mm
  • Longueur totale [mm]: 120 mm
  • Précision de mesure du couple: ± 1% de tolérance sur la valeur de lecture, ± 1 digit
  • Rubrique pour Take e Way: Rub. 271 Prim.Li. Pile bouton
  • Interface: RS-232
  • Numéro UN: UN 3091
  • 1000 V isolé: non
  • Écran graphique: oui
  • Protection contre les surcharges: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier