Embout foret à tarauder 1/4" M3 x 36 mm

Réf.: 27897
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 27897
EAN / GTIN 4010995278977
Réf. fabricant 27897
Article hors catalogue L60070 3694

Description

Description:

  • Convient pour: DIN 3120, ISO 1174, forme A 6,3 + A 10.
  • Entraînement: Avec queue 1/4″ six pans, selon DIN 3126 C 6,3.
  • Application: Perçage, tardaudage et ébavurage. Pour travaux de montage et de réparation, reprises de taraudages.
  • Application: Pour métaux et plastique.
  • Embouts: Empreinte réduite, fortement serrée.
  • En plus: Trois opérations en un seul mouvement. Tout particulièrement bien adapté pour le montage sur des visseuses sans fil.
  • Matériel: Acier rapide spécial, affûté.
  • Emballage: Sous blister.
  • DIN 3126, ISO 1173, Forme C6,3

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Taille de vis: M3
  • Libre-service - Emballage: Oui
  • Article ESD: Non
  • Diamètre Entrainement six pans (pouces): 1/4
  • Longueur totale (mm): 36 mm
  • avec pile / accumulateur: Non