{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ min. 1ère gorge D1 | 65 mm | |
⌀ max. 1ère gorge D2 | 100 mm | |
Type d'utilisation | droite | |
Arrosage interne | non | |
Largeur de gorge w | 3; 4 mm | |
Profondeur coupe max. tmax | 14 mm | |
Largeur queue b | 16×16 mm | |
Vis | 279816 3 | |
Type de produit | Porte-plaquettes |
Référence article | 278041 65/100 | |
EAN / GTIN | 4062406601874 | |
Réf. fabricant | 278041 65/100 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Porte-plaquettes Medium-Plus pour carottage, droite, Plage de ⌀ Gorge D1 / D2: 65/100mm
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock
128,14 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
293,46 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
244,22 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
132,16 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock
138,69 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Profondeur coupe max. tmax | 14 mm | 35 mm | 25 mm | 14 mm | 14 mm |
⌀ max. 1ère gorge D2 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
⌀ min. 1ère gorge D1 | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Largeur queue b | 16×16 mm | 20×20 mm | 25×25 mm | ||
Largeur de gorge w | 3; 4 mm | 5 mm; 6 mm | 5 mm; 6 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm |
Type d'utilisation | droite | droite | droite | droite | droite |
Type de produit | Porte-plaquettes | Porte-plaquettes | Porte-plaquettes | Porte-plaquettes | Porte-plaquettes |