Reciprocating surface grinding disc 400x50x127 mm 80A54I9AV217P23 steel

Réf.: 27420
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 27420
EAN / GTIN 9003170274203
Réf. fabricant 27420
Article hors catalogue L50140 1293

Description

Description:

Le corindon spécial et les mélanges de corindons frittés représentent des solutions rentables pour la rectification plane pendulaire de l'acier inoxydable. Ils permettent une coupe froide et offrent une excellente aptitude à la coupe grâce à la forme spéciale du grain. Diverses formes et dimensions permettent de couvrir la plupart des applications.

Caractéristique(s):

  • Form: 1 MEULE PLATE
  • Spécification : SD46A 54 II9P VK3
  • Dimension (D x T x H): 400 x 50 x 127 mm
  • Diamètre: 400 mm
  • Epaisseur: 50 mm
  • Alésage: 127 mm
  • Granulométrie: 54
  • Vs /max: 35 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable

Avantage(s):

  • Coupe froide
  • Coupe aisée
  • Faible usure

Utilisation:

  • Pour la Rectification plane pendulaire de l'acier inoxydable/Inox