Plaquette de tronçonnage / rainurage, HB7010, Largeur de gorge w: 1,5mm

Réf.: 273674 1,5

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    21,73 € / Unité
  • De 10 Unité
    18,11 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
320 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de gorge w 1,5 mm
Application principale P
Application secondaire K
Condition de coupe Continue
Nuance HB7010
Type d'outils Carbure
Tolérance largeur gorge w ±0,03 mm
Avance f 0,03 mm/tr - 0,12 mm/tr
Rayon d'angle R 0,1 mm
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Profil de plaquette neutre
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273674 1,5
EAN / GTIN 4045197719317
Réf. fabricant 273674 1,5

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
230
Acier < 750 N/mm²
P
190
Acier < 900 N/mm²
P
180
Acier < 1100 N/mm²
P
150
Acier < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
Fonte GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Brise-copeaux pour petits diamètres et réduction de l’effort de coupe.