Plaquette de tronçonnage neutre 8,0 mm

Réf.: 273292 8,0

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    27,98 € / Unité
  • De 10 Unité
    23,32 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
165 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de gorge w 8 mm
Application principale M
Condition de coupe Fortement intermittente
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HB9140
Revêtement TiAISN2
Type d'outils Carbure
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,19 mm/tr
Nombre de changements/dents 1
Profil de plaquette neutre
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273292 8,0
EAN / GTIN 4062406085391
Réf. fabricant 273292 8,0

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
130
Acier < 750 N/mm²
P
110
Acier < 900 N/mm²
P
90
Acier < 1100 N/mm²
P
70
Acier < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Description

Utilisation:

Pour lames de tronçonnage 273551273558.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop