Pince universelle Classic avec DynamicJoint® et OptiGrip avec taillant extra long 160 mm, 6 1/2"

Réf.: 27325
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 27325
EAN / GTIN 4010995273255
Réf. fabricant 27325

Description

Description:

  • Application: Pince à usage général pour la prise, le maintien et la coupe de fils et câbles souples et durs.
  • DIN ISO 5746.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Oui
  • Article ESD: Non
  • Diamètre max (mm): 1.6 mm
  • Longueur totale (mm): 160 mm
  • Longueur totale (Pouce): 6 1/2″
  • Force de coupe: 16
  • Fil moyennement dur (mm): 3.1 mm
  • Fil dur (mm): 2 mm
  • Acier à ressorts trempé (mm): 1.6 mm
  • avec pile / accumulateur: Non